Biztonsági bitkészlet, 29 részes
Bitkészlet, biztonsági bitek, 29 darabos
BIT-BIZTONSÁGI-KLT-29DB
Cikksz. 061425030
EAN 4024835681377
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalom: 29 részes
- 1 x bit furattal: C 6,3 (1/4"-os) TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1x belső hatszög kulcsnyílású bit furattal: C 6,3 (1/4”-os) méretek: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
- 1x szorítókulcs bit: C 6,3 (1/4”-os) méretek: 4, 6, 8, 10
- 1x Tri-Wing bit C 6,3 (1/4”-os) méretek: 1, 2, 3, 4
- 1x nyomaték bit C 6,3 (1/4”-os) méretek: 6, 8 ,10
- 1x csavarhúzó gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
- 2x adapter, 1/4”-os
Adatlapok(X)
A biztonsági csavarokat ott használják, ahol az illetéktelen eltávolítást meg kell akadályozni, pl.:
- Villamos- és elektronikai ágazat: Elosztódobozok, kapcsolódobozok, töltőkészülékek, légkondicionálók, háztartási gépek, telefonok, stb.
- Gépi megmunkálások: minőségi fúrókalapácsok, keverőszárak, fúrótokmányok, stb.
- Gépjármű- és motorkerékpár gyártás: Légzsák, ABS vezérlőegység, gyújtás egységek, stb.
- Középületek: Védőrácsok, védőkorlátok, plexiüveg ablakok, buszmegállók, közterületi padok, iskolai bútorok, stb.
Darabszám a készletben | 29 darab |