Bitumenová těsnicí hmota
Bitumenová těsnicí hmota
TĚSNÍCÍ HMOTA-BITUMEN-310ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající přilnavost na asfaltové fólie, velmi pevně utěsňuje střešní krytinu a střešní lepenku
Dobrá přilnavost k vlhkým základním materiálům
- Na aplikaci nemají účinek povětrnostní vlivy
- Vhodná pro nouzové opravy
Odolné vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
Vhodná pro elastické tvarování
- Opravy provedené ve vlhkém prostředí musí být po zaschnutí zkontrolovány
- Během fáze vytvrzování by měla být zajištěna dostatečná výměna vzduchu
- Vyšší tloušťka povlaku prodlužuje dobu vytvrzování
- Nenatírejte nátěrovými hmotami na bázi rozpouštědla.
- Vhodné pouze pro plasty bez plastifikátorů
Datové listy(X)
- Pro tmelení asfaltových proužků a jejich spojů
- Pro vyplňování spár otvorů ve střechách, např. kopulovitých střešních světel, ventilačních šachet, antén nebo komínů a také pro okrajové spoje
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody
- Přilnavý nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů.
- Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technickém listu.
| Obsah balení | 310 ml | 
| Provedení | Kartuše | 
| Chemická báze | Živice | 
| Hustota | 1,32 g/cm³ | 
| Barva | Černá | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Rychlost vytvrzení | 1 mm/d | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu | 
| Fungicidní úprava | Ne | 
| Min. čas tvoření škraloupu | 30 min | 
| Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -35 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
| Min. teplota zpracování | 1 °C | 
| Max. teplota zpracování | 30 °C | 
| Lze přetírat / přelakovat | Ne | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!