Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bitumenes tömítő

Bitumenes tömítőanyag
BITUMEN TÖMÍTŐ 310 ML

Cikksz. 0890103100

EAN 4065233061514

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bitumenes tömítő

Cikksz. 0890103100
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
Bitumenszalagok közötti illesztések tömítéshez

Kiválóan tapad a bitumenlapokon, nagyon biztonságosan tömíti a tetőfedő lemezeket és a tetőfedő filcet



Jó tapadás nedves alapfelületeken


  • Használatát az időjárás nagyrészt nem befolyásolja

  • Sürgősségi javításra is alkalmas


Öregedés- és időjárásálló



Alkalmas elasztikus profilokhoz

Megjegyzés
  • Nedves körülmények között végzett javításokat száraz állapotban ellenőrizni kell

  • A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő levegőcserét

  • A nagyobb bevonatvastagság meghosszabbítja a kikeményedési időt

  • Ne vonja be oldószertartalmú festékekkel

  • Csak lágyítószer nélküli műanyagokhoz alkalmas

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Bitumenszalagok és ezek csatlakozásainak kitöltéséhez

  • Tetőcsatornák, pl. kupolás tetőablakok, szellőzőcsatornák, antennák vagy kémények, valamint szélcsatlakozások kitöltéséhez
Útmutató
  • A felület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes

  • Az alapozó, pl. a , javítja a tapadást a nedvszívó vagy porózus felületeken

  • Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.

Űrtartalom

310 ml

Tartály

Patron

Kémiai bázis

Bitumen

Sűrűség

1,32 g/cm³

Szín

Fekete

Szag/illat

Jellegzetes

Száradási sebesség

1 mm/n

Kikeményedési/száradási feltétel

23 °C és 50% relatív páratartalom

Gombaölő tulajdonság

Nem

Min. bőrösödési idő

30 perc

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. hőállóság

-35 °C

Max. hőállóság

80 °C

Min. megmunkálási hőmérséklet

1 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Átfesthető/fényezhető

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk