Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bitumendichtstoff

Bitumendichtstoff
BITUDI-310ML

Art.-Nr. 0890103100

EAN 4065233061514

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitumendichtstoff

Art.-Nr. 0890103100
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
Zum Abdichten von Fugen zwischen Bitumenbahnen

Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen dichtet Dachbahnen und Dachpappen sehr sicher ab



Gute Haftung auf feuchtem Untergrund


  • Einsatz weitgehend unabhängig von Wetterbedingungen

  • Für Notreparaturen geeignet


Alterungs- und witterungsbeständig



Plastisch verformbar

Hinweis
  • Reparaturen, die bei Feuchtigkeit durchgeführt werden, müssen im trockenen Zustand geprüft werden

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Nicht mit Lösungsmittelhaltigen Farben überstreichen

  • Nur für Kunststoffe ohne Weichmacher geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Verfüllung von Bitumenbahnen sowie deren Anschlüssen

  • Zum Ausfugen von Dachdurchbrüchen wie z. B. Lichtkuppeln, Lüftungsschächten, Antennen oder Schornsteinen sowie von Randanschlüssen
Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein

  • Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung

  • Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Bitumen

Dichte

1,32 g/cm³

Farbe

Schwarz

Geruch/Duft

Charakteristisch

Durchhärtungsgeschwindigkeit

1 mm/d

Durch-/Aushärtungsbedingung

23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Fungizide Ausstattung

Nein

Hautbildezeit min.

30 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit min.

-35 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Verarbeitungstemperatur min.

1 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Überstreichbar/Überlackierbar

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
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
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1