Bittartó doboz, méret: 4, üres
Bittartó doboz, üres, 4-es méret, 16 bithez
BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-17DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mobilitás és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez
- A bitrudak a kioldógomb megnyomásával szerszám nélkül eltávolíthatók
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- Műanyag foglalattal 1/4 colos bittartóhoz
- Max. hat felszerelt bitrúdhoz (külön kapható)
Adatlapok(X)
Felhasználható | 1/4 |
Hosszúság | 115 mm |
Szélesség | 95 mm |
Magasság | 36 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!