Bittartó doboz, méret: 2, üres
Bittartó doboz, üres, 2-es méret
BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mobilitás és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez
- A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
Mindig kéznél van
- A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- Műanyag foglalattal 1/4 colos bittartóhoz
- Max. két felszerelt bitrúdhoz (külön kapható)
Adatlapok(X)
Felhasználható | 1/4 |
Hosszúság | 86 mm |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 42 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!