Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bittartó doboz, méret: 1, üres

Bittartó doboz, üres, 1-es méret
BIT-BOX-ÜRES-MR1-MAX-9DB

Cikksz. 0614400100

EAN 4062856097630

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bittartó doboz, méret: 1, üres

Cikksz. 0614400100
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
Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 8 bit és egy bittartó tárolására

Automatikus emelés nyitáskor


  • A beépített bitrúd a rugófunkciónak köszönhetően a doboz kinyitásakor automatikusan felemelkedik


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki

  • A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők


Mindig kéznél van


  • A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Megjegyzés
  • A bitrúd szilárdan kapcsolódik a rugóhoz és a dobozhoz, és nem cserélhető vagy távolítható el
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

1/4

Hosszúság

86 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

27 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

x 1 db
Bittartó, E 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel és seeger gyűrűvel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-1/4-L74MM

x 1 db
Univerzális tartó, mágneses gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-GYCS-MÁGNESES-1/4X1/4-L60MM