Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes

Bittartó, C 6.3 (1/4), 3-as bittartó klttel, 33 db
BIT-BIZT-KLT-33DB

Cikksz. 0614400303

EAN 4062856263981

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes

Cikksz. 0614400303
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
Széles választék furatos biztonsági TX bitekkel, furatos imbusz dugókulccsal, háromszárnyú, nyomaték, négyszög és reteszes kihajtás, cserélhető bitrudakban, bittartóval együtt. Az ORSY® rendszerdobozban kapható

Mobilitás és cserélhető bitrudak


  • A bitrudak kivehetők az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez

  • A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki

  • A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők


Mindig kéznél van


  • A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

33 darab

Hosszúság

108 mm

Szélesség

76 mm

Magasság

42 mm

Tartalmaz: Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes:
1 x
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

Leírás:
74 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Belső hatszög kulcsnyílású bitkészlet, furatos, 7 részes

BIT-HATLAPÚ-KLT-HO-7DB

Mennyiség: 1 x
1 x
Szorítókulcs bitkészlet, 4 r.

BIT-BIZTONSÁGI-KLT-KÖRMÖS-4DB

Mennyiség: 1 x
1 x
Tri-Wing bitkészlet, 4 részes

BIT-BIZTONSÁGI-KLT-3SZ-4DB

Mennyiség: 1 x
1 x
Torq bitkészlet, 3 részes

BIT-BIZTONSÁGI-KLT-TQ-3DB

Mennyiség: 1 x
1 x
Négyszög bitkészlet, 4 r.

BIT-BIZTONSÁGI-KLT-4LP-(MR1-4)-4DB

Mennyiség: 1 x
1 x
Oldó bitkészlet, 3 darabos.

BIT-BIZT-KLT-CLUTCH-(3/32-5/32)-3DB

Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX8-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; TX8
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX10-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX10
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX15-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX15
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX20-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX20
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX25-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX25
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX30-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX40-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX40
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bit sorok 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-10/20/30/40-8DB

Bittartó doboz RW 10, 20, 30 és 40 bitekkel ellátva. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/30/40-8DB

20-as, 30-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/40-8DB

20-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20-8DB

20-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-40-8DB

40-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-AW-KLT-10/20/25/30/40-8DB

Bitrúd AW bitekkel ellátva Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/SL-8DB

Bitrúd PH és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT- PZ/SL-8DB

Feltöltött bitrúd PZ és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/PZ/TX/HL-8DB

Feltöltött bitrúd PH, PZ, TX és imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-KLT-(10-40)-8DB

Feltöltött bitrúd TX bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-LYUKAS-KLT-(10-40)-8DB

Bitrúd furatos TX kihajtással. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-HL-SET-(2.5-7)-8DB

Feltöltött bitrúd imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bittartó doboz, méret: 3, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR3-MAX-33DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 32 bit és egy bittartó tárolására