Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes

Bittartó, C 6.3 (1/4) bittartóval, 1-es klt, 17 db
BIT-MIX-RW/PH/PZ/TX/HL/SL-17DB

Cikksz. 0614400203

EAN 4062856267446

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes

Cikksz. 0614400203
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
Széles választék RW, PH, PZ, TX, imbusz és lapos bitek cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható

Mobilis és cserélhető bitrudak


  • A bitrudak kivehetők a dobozból az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez

  • A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki

  • A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


Mindig kéznél van


  • A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

17 darab

Hosszúság

86 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

42 mm

Tartalmaz: Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes:
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

Leírás:
74 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15; 15
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW10; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
RW20; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
RW30; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW40; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1/4-os mágneses bittartó

BITBEFOGÓ-MÁGNESES-1/4-L67MM

Innovatív mágneses bittartó gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és vezetőhüvellyel
x 1 db
Bit sorok 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-10/20/30/40-8DB

Bittartó doboz RW 10, 20, 30 és 40 bitekkel ellátva. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/30/40-8DB

20-as, 30-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/40-8DB

20-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20-8DB

20-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-40-8DB

40-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-AW-KLT-10/20/25/30/40-8DB

Bitrúd AW bitekkel ellátva Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/SL-8DB

Bitrúd PH és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT- PZ/SL-8DB

Feltöltött bitrúd PZ és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/PZ/TX/HL-8DB

Feltöltött bitrúd PH, PZ, TX és imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-KLT-(10-40)-8DB

Feltöltött bitrúd TX bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-LYUKAS-KLT-(10-40)-8DB

Bitrúd furatos TX kihajtással. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-HL-SET-(2.5-7)-8DB

Feltöltött bitrúd imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bittartó doboz, méret: 2, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 bit és egy bittartó tárolására