Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes

Bittartó, C 6.3 (1/4), 2-es bittartó klttel, 17 db
BIT-MIX-PH/PZ/TX/SL-17DB

Cikksz. 0614400204

EAN 4062856812875

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes

Cikksz. 0614400204
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
Széles választék PH, PZ, TX és lapos bitekkel cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható

Mobilis és cserélhető bitrudak


  • A bitrudak kivehetők a dobozból az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez

  • A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki

  • A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


Mindig kéznél van


  • A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

17 darab

Hosszúság

86 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

42 mm

Tartalmaz: Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes:
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,6X4,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-1,2X6,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 2 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH3-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
PH3; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 2 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

Leírás:
74 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10; 10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15; 15
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 2 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bit sorok 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-10/20/30/40-8DB

Bittartó doboz RW 10, 20, 30 és 40 bitekkel ellátva. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/30/40-8DB

20-as, 30-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/40-8DB

20-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20-8DB

20-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-40-8DB

40-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-AW-KLT-10/20/25/30/40-8DB

Bitrúd AW bitekkel ellátva Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/SL-8DB

Bitrúd PH és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT- PZ/SL-8DB

Feltöltött bitrúd PZ és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/PZ/TX/HL-8DB

Feltöltött bitrúd PH, PZ, TX és imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-KLT-(10-40)-8DB

Feltöltött bitrúd TX bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-LYUKAS-KLT-(10-40)-8DB

Bitrúd furatos TX kihajtással. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-HL-SET-(2.5-7)-8DB

Feltöltött bitrúd imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bittartó doboz, méret: 2, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 bit és egy bittartó tárolására
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk