Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes

Bittartó, AW C 6.3 (1/4) bittartóval, 1-es klt 17db
BIT-AW-KLT-10/20/25/30/40-17DB

Cikksz. 0614400210

EAN 4062856832361

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes

Cikksz. 0614400210
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
Széles választék AW kihajtással, cserélhető bitrudakkal, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható

Mobilitás és cserélhető bitrudak


  • A bitrudak kivehetők az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez

  • A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki

  • A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


Mindig kéznél van


  • A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

AW

Hosszúság

86 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

42 mm

Darabszám a készletben

17 darab

Tartalmaz: Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes:
6 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 6 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
25; AW25; 25 mm
Mennyiség: 2 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 2 x
4 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
40; AW40; 25 mm
Mennyiség: 4 x
1 x
Bittartó, E 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel és seeger gyűrűvel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-1/4-L74MM

Leírás:
1/4
Mennyiség: 1 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
10; AW10; 25 mm
Mennyiség: 2 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bit sorok 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-10/20/30/40-8DB

Bittartó doboz RW 10, 20, 30 és 40 bitekkel ellátva. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/30/40-8DB

20-as, 30-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/40-8DB

20-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20-8DB

20-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-40-8DB

40-as RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-AW-KLT-10/20/25/30/40-8DB

Bitrúd AW bitekkel ellátva Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/SL-8DB

Bitrúd PH és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT- PZ/SL-8DB

Feltöltött bitrúd PZ és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-MIX-KLT-PH/PZ/TX/HL-8DB

Feltöltött bitrúd PH, PZ, TX és imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-KLT-(10-40)-8DB

Feltöltött bitrúd TX bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-TX-LYUKAS-KLT-(10-40)-8DB

Bitrúd furatos TX kihajtással. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-HL-SET-(2.5-7)-8DB

Feltöltött bitrúd imbusz bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz
Bittartó doboz, méret: 2, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 bit és egy bittartó tárolására
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk