Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bittartó doboz, 1-es méret 9 részes

Bittartó, C 6.3 (1/4), 5-ös bittartó klttel, 9 db
BIT-MIX-KLT-PH/PZ/TX/HL-9DB

Cikksz. 0614400105

EAN 4062856267729

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bittartó doboz, 1-es méret 9 részes

Cikksz. 0614400105
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
Széles választék PH, PZ, imbusz és TX kihajtással, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható

Automatikus emelés nyitáskor


  • A beépített bitrúd a rugófunkciónak köszönhetően a doboz kinyitásakor automatikusan felemelkedik


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki

  • A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


Mindig kéznél van


  • A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Megjegyzés

A bitrúd szilárdan kapcsolódik a rugóhoz és a dobozhoz, és nem cserélhető vagy távolítható el

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

9 darab

Hosszúság

86 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

27 mm

Tartalmaz: Bittartó doboz, 1-es méret 9 részes:
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

Leírás:
74 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bittartó doboz, méret: 1, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR1-MAX-9DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 8 bit és egy bittartó tárolására