Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bittartó doboz, 1-es méret 9 részes

Bittartó, AW C 6.3 (1/4), bittartóval, 1-es klt 9db
BIT-AW-KLT-10/20/25/30/40-9DB

Cikksz. 0614400110

EAN 4062856832477

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bittartó doboz, 1-es méret 9 részes

Cikksz. 0614400110
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
Széles választék AW kihajtással, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható

Automatikus emelés nyitáskor


  • A beépített bitrúd a rugófunkciónak köszönhetően a doboz kinyitásakor automatikusan felemelkedik


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki

  • A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


Mindig kéznél van


  • A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Megjegyzés

A bitrúd szilárdan kapcsolódik a rugóhoz és a dobozhoz, és nem cserélhető vagy távolítható el

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

AW

Hosszúság

86 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

27 mm

Darabszám a készletben

9 darab

Tartalmaz: Bittartó doboz, 1-es méret 9 részes:
1 x
Bittartó, E 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel és seeger gyűrűvel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-1/4-L74MM

Leírás:
1/4
Mennyiség: 1 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
10; AW10; 25 mm
Mennyiség: 2 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 2 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
25; AW25; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 1 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
40; AW40; 25 mm
Mennyiség: 2 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bittartó doboz, méret: 1, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR1-MAX-9DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 8 bit és egy bittartó tárolására