Bittartó, cserélhető penge gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
Bittartó, gyorscs. tokm., cser. penge, mágnes nélk.
HOSSZABBITÓ
Cikksz. 0613704
EAN 4011231507240
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 6 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 165 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!