Bittartó, E 6,3 (1/4), becsav. mélységhatároló
Bittartó, E 6,3 (1/4), becsav. mélységhatároló
BITTARTÓ-1/4IN-65MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col, E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság (L) | 65 mm |
Pengehossz (L1) | 28 mm |
Perselyátmérő (D) | 16 mm |
Külső átmérő (D1) | 28 mm |