Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bitrudak 8 részes

Bitrúd, TX C 6.3 (1/4), 1-es készlet, 8 db
BIT-SOR-TX-LYUKAS-KLT-(10-40)-8DB

Cikksz. 0614400070

EAN 4065233026124

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bitrudak 8 részes

Cikksz. 0614400070
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
Bitrúd furatos TX kihajtással. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz

Cserélhető bitrudak


  • A bitrúd alkalmas a megfelelő bittartó dobozok vevői igényekhez szabott összeállításhoz


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

8 darab

Kihajtás módja

TX furattal

Hosszúság

75 mm

Szélesség

15 mm

Magasság

30 mm

Tartalmaz: Bitrudak 8 részes:
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX10-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX10
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX15-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX15
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX20-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX20
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 2 x
2 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX25-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX25
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 2 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX30-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 TX bit (1/4 colos) furattal

BIT-TX40-LYUKAS-1/4-L25MM

Leírás:
TX40
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bittartó doboz, méret: 2, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 3, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR3-MAX-33DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 32 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 4, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-49DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 48 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 4, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 db 25 és 70 mm hosszúságú bit és egy bittartó tárolására