Bitrudak 8 részes
BIT-SOR-RW-KLT-20-8DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cserélhető bitrudak
- A bitrúd alkalmas a megfelelő bittartó dobozok egyedi igényekhez szabott összeállításhoz
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | RW |
Hosszúság | 75 mm |
Szélesség | 15 mm |
Magasság | 30 mm |
Darabszám a készletben | 8 darab |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!