Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bitrudak 8 részes

BIT-SOR-RW-KLT-20/30/40-8DB

Cikksz. 0614400011

EAN 4062856828814

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bitrudak 8 részes

Cikksz. 0614400011
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
20-as, 30-as és 40-es RW bitekkel feltöltött bitrúd. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz

Cserélhető bitrudak


  • A bitrúd alkalmas a megfelelő bittartó dobozok egyedi igényekhez szabott összeállításhoz


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

RW

Hosszúság

75 mm

Szélesség

15 mm

Magasság

30 mm

Darabszám a készletben

8 darab

Tartalmaz: Bitrudak 8 részes:
3 x
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
RW20
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 3 x
1 x
RW® bit

BIT-RW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
RW30
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
4 x
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW40
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 4 x
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
Bittartó doboz, 2-es méret üres

BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült ORSY rendszerű bittartó doboz akár 16 bit és 1 bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 3, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR3-MAX-33DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 32 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, 4-es méret üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-49DB

Kiváló minőségű műanyagból készült ORSY rendszerű bittartó doboz akár 48 bit és 1 bittartó tárolására
Bittartó doboz, 4-es méret üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült ORSY rendszerű bittartó doboz akár 16 db 25 és 70 mm hosszúságú bit és 1 bittartó tárolására