Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bitrudak 8 részes

Bitrúd, C 6.3 (1/4), 1-es készlet, 8 db
BIT-SOR-MIX-KLT-PH/SL-8DB

Cikksz. 0614400030

EAN 4062856828760

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bitrudak 8 részes

Cikksz. 0614400030
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
Bitrúd PH és lapos bitekkel. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz

Cserélhető bitrudak


  • A bitrúd alkalmas a megfelelő bittartó dobozok vevői igényekhez szabott összeállításhoz


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

8 darab

Hosszúság

75 mm

Szélesség

15 mm

Magasság

30 mm

Tartalmaz: Bitrudak 8 részes:
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 2 x
4 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 4 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH3-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
PH3; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bittartó doboz, méret: 2, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 3, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR3-MAX-33DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 32 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 4, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-49DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 48 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 4, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 db 25 és 70 mm hosszúságú bit és egy bittartó tárolására
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk