Bitrudak 8 részes
Bitrúd, AW C 6.3 (1/4), 1-es készlet, 8 db
BIT-SOR-AW-KLT-10/20/25/30/40-8DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cserélhető bitrudak
- A bitrúd alkalmas a megfelelő bittartó dobozok vevői igényekhez szabott összeállításhoz
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | AW |
Hosszúság | 75 mm |
Szélesség | 15 mm |
Magasság | 30 mm |
Darabszám a készletben | 8 darab |
BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM
BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM
BIT-AW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM