Bitová ráčna 1/4"
Bitová ráčna 1/4"
RÁČNA 1/4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rada: Pro vnitřní 1/4palcový čtyřhran podle DIN 3126-C 6.3 a E 6.3.
- Hlava: Mimořádně kompaktní ráčnová hlava, jemné ozubení, 64 zubů
- Povrch: Chromovaná
- 2K rukojeť, mimořádně štíhlé provedení, 10° ohnutí dolů
- Velmi robustní provedení, max. moment až 40 Nm
Datové listy(X)
Velikost hrotu | C 6,3 (1/4") |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Výška hlavy ráčny | 10 mm |
Průměr ráčny | 16,6 mm |
Tloušťka rukojeti | 10,5 mm |
Šířka rukojeti | 15 mm |
Délka | 100 mm |
Povrch | Chromovaný |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |