Bitkészlet fém övcsipesszel 17 részes
Bit klt, C 6,3 (1/4) 17 db-os bittartó, övcsíptető
BITKÉSZLET-ÖVRECSATOLHATÓ-17 DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors hozzáférés a bitekhez
- A 16 bit biztonságosan van beillesztve az erős bittartóba és könnyen kivehető
- Akár négy további bit számára is van hely
- A praktikus fémkapcsot egyszerűen rá kell akasztani az övre vagy a derékpántra, így a bitkészlet kényelmesen kéznél lesz
- A robusztus bitek megfelelnek a műhelyekben és a szabadban való használatra vonatkozó követelményeknek
- Ideális minden szabványos alkalmazáshoz
- Mindig kéznél van: 16 szokványos bit 1/4 colos tartóval, 25 mm-es hosszban
- Praktikus univerzális bittartó
Univerzális E 6,3 bittartó (1/4 colos), mágnessel
- A hatszög csatlakozású és belső hatszög kulcsnyílású bittartó gyorsan és megbízhatóan csatlakoztatja az 1/4 colos behajtásokat az 1/4 colos szerszámokkal
- A bittartó korrózióálló nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és erős permanens mágnessel rendelkezik
- 74 mm-es hosszban, ami alkalmassá teszi a legtöbb alkalmazáshoz
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Darabszám a készletben | 17 darab |
Hosszúság | 25 mm |
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM
BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM