Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/y3ju9Gkh5x8

Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB - 1
Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB - 2
Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB - 3
Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB - 4
Bitkészlet Impact Flex - BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB - 5

Bitkészlet Impact Flex

Erőbit-tartó doboz, C 6,3 (1/4) 8 darabos bittartó
BITKÉSZLET-ÜTVECSAVAROZÓ-PH/PZ/TX-8DB
ZEBRA

Cikksz. 0614250115
EAN 4052712162176

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus bittartó doboz elforduló mechanizmussal a bitek egyszerű és felhasználóbarát kivételéhez

A bitek egyszerűen és gyorsan kivehetők és visszahelyezhetők


  • 180°-ban elforduló mechanizmus a bitek egy kézzel történő kivételéhez

  • Gépi befogással kivehető


Masszív


Rostokkal megerősített, ütésálló műanyagból készült bittartó doboz



Helytakarékos és praktikus, beépített övcsíptetővel



Beépített univerzális bittartó mágnessel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális


  • Nagy terhelhetőségű tangenciális ütvecsavarozókhoz

  • Rendkívül nagy terhelésekhez, bonyolult csavarozási feladatokhoz (pl. keményfa, fém/fémlemez, stb.)

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

8 darab

Tartalmaz: Bitkészlet Impact Flex:
Phillips bit Impact Flex
1 x
Phillips bit Impact Flex

BIT-PH2-ÜTVECSAVAROZÓ-1/4-L29MM

ZEBRA
Leírás:
PH2
PH/Phillips C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
Bit, kereszthornyú PZ, C 6.3 (1/4 col) Impact Flex
1 x
Bit, kereszthornyú PZ, C 6.3 (1/4 col) Impact Flex

BIT-PZ2-ÜTVECSAVAROZÓ-1/4-L29MM

ZEBRA
Leírás:
PZ2
Nagy teljesítményű bit erős kötésekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) Nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L50MM

Leírás:
50 mm
Mennyiség: 1 x
TX dugókulcs Impact Flex
2 x
TX dugókulcs Impact Flex

BIT-TX20-IMP-1/4IN-L29MM

ZEBRA
Leírás:
TX20
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 2 x
TX dugókulcs Impact Flex
1 x
TX dugókulcs Impact Flex

ÜTVECSAV.BIT-TX25-1/4CO-L29MM

ZEBRA
Leírás:
TX25
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
TX dugókulcs Impact Flex
1 x
TX dugókulcs Impact Flex

ÜTVECSAVAROZÓ BIT TX30

ZEBRA
Leírás:
TX30
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
TX dugókulcs Impact Flex
1 x
TX dugókulcs Impact Flex

BIT-TX40-IMP-1/4IN-L29MM

ZEBRA
Leírás:
TX40
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk