Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél
ISO 4762/DIN 912 A2 nemesacél felületkezeletlen
CSAV-HF-ISO4762-A2/70-BK19-M24X130
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
„A DIN 912 szabványt leváltotta az ISO 4762 nemzetközi szabvány”. Az M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 és M100 átmérő és a 2 mm-es névleges hosszúság nem szerepel az ISO 4762 szabványban. Ezeket az átmérőket/hosszúságokat ezért továbbra is DIN 912 címkével szállítjuk.
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M24 |
Hosszúság (l1) | 130 mm |
Fejátmérő (dk) | 36 mm |
Fejhossz (k1) | 24 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS19 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |