Bitkészlet 47 részes
Bitkészlet, 10 mm-es, 47 részes
ZEBRA 10MM BITKÉSZLET 47 DB
Cikksz. 096512 470
EAN 4045727326701
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alkalmazási példák: TX betét és hármas négyszög profil Fiat, VW és japán motorokhoz használt hengerfejű csavarokhoz.
Tartalmaz 2 adaptert rögzítő funkcióval ellátott szivacsbetétes fémkazettában.
Tartalom: 47 részes
- 8 db 10 mm-es TX bit furattal, hossza 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 db 10 mm-es TX bit, hossza 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 db 10 mm belső kulcsnyílású bit, hossza 30 mm
Méretek: 5, 6, 7, 8, 10
- 5 db 10 mm-es hármas négyszög bit, hossza 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 db 10 mm-es hármas négyszög bit, hossza 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 db 10 mm-es TX bit, hossza 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 db 10 mm-es TX bit, hossza 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 db 10 mm-es PH bit, hossza 30 mm
PH 2, 3
- 1 db adapter 1/2 colos racsnihoz
- 1 db adapter 3/8 colos racsnihoz
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 47 darab |
BIT-HATLAPÚ-10-KL5-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL6-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL7-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL8-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL10-L30MM
BIT-RI-5-L75MM
BIT-RI-6-L75MM
BITTARTÓ 3/8-10MM
BITTARTÓ
METBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-(096512 470)