Bitkészlet 29 részes, szivacsbetét vonzó karbonhatású bevonattal
Bitkészlet, karbonhatású szivacsbetét, 29 db
BIT-BIZTONSÁGI-KÉSZLET -(TT8-TT40)-29DB
Cikksz. 061425130
EAN 4065233101579
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különféle bitek biztonsági csavarokhoz
- Ahol az illetéktelen eltávolítást meg kell akadályozni
Stílusos karbonbevonat
- Nyomtatott szivacsbetét szénbevonattal a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
- A szerszámok a szivacsbetéten vannak jelölve, így gyorsan azonosíthatók
Adatlapok(X)
- Villamos- és elektronikai ágazat: elosztódobozok, kapcsolódobozok, töltőkészülékek, légkondicionálók, háztartási gépek, telefonok, stb.
- Gépi anyagmegmunkálás: minőségi fúrókalapácsok, keverőszárak, fúrótokmányok, stb.
- Gépjármű- és motorkerékpár gyártás: légzsák, ABS vezérlőegység, gyújtásegységek, stb.
- Középületek: védőrácsok, védőkorlátok, plexiüveg ablakok, buszmegállók, közterületi padok, iskolai bútorok, stb.
Darabszám a készletben | 29 darab |
Hosszúság | 110 mm |
Szélesség | 225 mm |
Magasság | 35 mm |