Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bitkészlet 10 részes

Bitkészlet, 1/4", övcsíptető, 10 db
BITKÉSZLET-HOSSZÍTOTT-1/4IN-10DB

Cikksz. 0614250010

EAN 4046777539462

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bitkészlet 10 részes

Cikksz. 0614250010
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
1/4"-os bitek praktikus övcsipesszel

Nehezen hozzáférhető helyekhez


70 mm hosszú bitek



Gyors és egyszerű kivétel


Praktikus övcsipesz



A megfelelő bit könnyen kiválasztható


Színkód-rendszer

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

10 darab

Tartalmaz: Bitkészlet 10 részes:
1 x
E 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L73MM

Leírás:
PH1; 73 mm
Különböző hosszúságok, színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L73MM

Leírás:
PH2; 73 mm
Különböző hosszúságok, színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6,3 PZ bit (1/4-os) hosszú kivitel, Pozidriv csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L73MM

Leírás:
PZ1; 73 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6,3 PZ bit (1/4-os) hosszú kivitel, Pozidriv csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L73MM

Leírás:
PZ2; 73 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6.3 TX bit (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L70MM

Leírás:
TX20
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6.3 TX bit (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L70MM

Leírás:
TX25
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6.3 TX bit (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L70MM

Leírás:
TX30
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® E 6,3 csavarhúzóbetét (1/4 col) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L70MM

Leírás:
AW10; 70 mm; 10
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® E 6,3 csavarhúzóbetét (1/4 col) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L70MM

Leírás:
AW20; 70 mm; 20
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® E 6,3 csavarhúzóbetét (1/4 col) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L70

Leírás:
AW30; 70 mm; 30
Mennyiség: 1 x