Bithalter Umsteckklinge mit Schnellwechselfutter
Bithalter Schnellw. Umsteckklinge ohne Magnet
SHRDRH-UMSTEKLI-SWF-UNMAGN-165MM
Art.-Nr. 0613704
EAN 4011231507240
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Antrieb | 6 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Länge (L) | 165 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!