Bitadapter négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm
Bitadapter négyszög csatlakozó szárral, 9x12 mm
BITADAPTER-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-1/4
Cikksz. 0714750500
EAN 4065746694889
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas 1/4"-os bitekhez, hatszög csatlakozással
- Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
- Adapter Seeger-gyűrűvel – mágnes nélkül
Adatlapok(X)
![]() | |
Négyszög csap betét | 9 x 12 mm |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L1) | 41,7 mm |
Fejhossz (L2) | 25,1 mm |
Fejátmérő (D1) | 22,5 mm |
Négylap magasság (D2) | 12,0 mm |
Hajtás collban | 1/4 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!