Bitadapter mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Bitadapter Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
BITADAPT-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-1/4ZO
Art.-Nr. 0714750500
EAN 4065746694889
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für 1/4 Zoll Bits und Verbindungsteile mit Sechskant-Antrieb
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
- Adapter mit Sprengring - ohne Magnet
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 9 x 12 mm |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 41,7 mm |
Kopflänge (L2) | 25,1 mm |
Kopfdurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Vierkanthöhe (D2) | 12,0 mm |
Antrieb Zoll | 1/4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!