Bit, zapuštěná hlava PZ C 6,3 (1/4 palce) Impact Flex
Příklepový bit PZ C 6,3 (1/4)
BIT-PZ1-IMP-1/4"-L29MM
Obj. č. 0614176641
EAN 4052712162114
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro šroubové spoje s obzvláště vysokým zatížením
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Zvětšená torzní zóna umožňuje krouticí úhel bitů přes 40° a absorbuje aplikované špičkové zátěžové rázy energie v tvrdých spojích
Jeden bit pro ruční a elektrické nářadí
- 1/4" šestihranný pohon je vhodný pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v pohonu zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Robustní šroubovací bit
- Materiál bitů prodlužuje životnost až třikrát ve srovnání s běžnými standardními bity
- Až dvakrát delší životnost než jiné vysoce výkonné rázové bity dostupné na trhu
- Dlouhodobá použitelnost bitu snižuje náklady na výměnu a skladování
Vysoká úroveň bezpečnosti
- Lisované pouzdro zabraňuje odletování úlomků v případě roztržení zkrutné zóny
Datové listy(X)
Velikost hrotu | PZ1 |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 29 mm |