Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bit sorok 8 részes

Bit, RW C 6.3 (1/4), készlet 1, 8 db
BIT-SOR-RW-KLT-10/20/30/40-8DB

Cikksz. 0614400010

EAN 4062856828593

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bit sorok 8 részes

Cikksz. 0614400010
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
Bittartó doboz RW 10, 20, 30 és 40 bitekkel ellátva. Alkalmas a 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY® rendszer bit-dobozaihoz

Cserélhető bit sorok


  • A bit sor alkalmas a megfelelő bittartó dobozok vevői igényekhez szabott összeállításhoz


Biztonságos befogás és egyszerű kivétel


  • A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki


A kívánt bitméret könnyen azonosítható


  • A biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

RW

Hosszúság

75 mm

Szélesség

15 mm

Magasság

30 mm

Darabszám a készletben

8 darab

Tartalmaz: Bit sorok 8 részes:
1 x
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW40; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
2 x
RW® bit

BIT-RW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW10; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 2 x
4 x
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
RW20; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 4 x
1 x
RW® bit

BIT-RW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
RW30; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bittartó doboz, 2-es méret üres

BIT-BOX-ÜRES-MR2-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült ORSY rendszerű bittartó doboz akár 16 bit és 1 bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 3, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR3-MAX-33DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 32 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, méret: 4, üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-49DB

Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 48 bit és egy bittartó tárolására
Bittartó doboz, 4-es méret üres

BIT-BOX-ÜRES-MR4-MAX-17DB

Kiváló minőségű műanyagból készült ORSY rendszerű bittartó doboz akár 16 db 25 és 70 mm hosszúságú bit és 1 bittartó tárolására