Belső hatlapú bit
Bit, hatlapú dugókulcs, C 6,3 (1/4) Powerdriv
BIT-HATLAPÚ-KL1/4-1/4-L25MM
Cikksz.
0614176963
EAN 4050382597793
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
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
POWERDRIV használatával
- Az erőt a hatszög oldalain kialakított ívelt felületek adják át
- Ez csökkenti a terhelést a csavaron és a biten is
POWERDRIV nélkül
- Az erőátadás csak pontszerű területeken történik meg
- Az eredmény: nagy pontszerű terhelés a csavaron és a biten is
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatszögű csavarokhoz |
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 25 mm |