Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter

Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter

Obj. č. 0614176540

EAN 4099618818080

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter

Obj. č. 0614176540
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
Impact-resistant bit holder with screw-in depth limitation for RW40 bit
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4, E 6,3 (1/4")

Druh vstupu

Vnější šestihran

Velikost hrotu

1/4

Druh výstupu

Vnější šestihran

Délka (L)

65 mm

Délka břitu (L1)

28 mm

Průměr objímky (D)

16 mm

Vnější průměr (D1)

28 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace