Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Obj. č. 0614400200

EAN 4062856097623

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bit box empty size 2

Obj. č. 0614400200
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
ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro

1/4

Délka

86 mm

Šířka

60 mm

Výška

42 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Univerzální držák, E 6,3 (1/4) s objímkou z nerezové oceli, pojistným kroužkem a permanentním magnetem

ADAPTÉR-BIT-MAGN-1/4ZO-L74MM

x 1 ks
Držák bitů E 6,3 (1/4) s objímkou a pojistným kroužkem z nerezové oceli

ADAPTÉR-BIT-1/4ZO-L74MM

Pro pevný úchop, kompatibilní s bity 1/4" a šestihrannou stopkou
x 1 ks
Univerzální držák, magnetický s rychloupínacím sklíčidlem a permanentním magnetem

HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM

Robustní rychlovýměnný držák bitů s bezpečným úchopem bitu a účinným přenosem síly
x 1 ks
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Bit bar equipped with RW 10, 20, 30 and 40 bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20, 30 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 4, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 1 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/SL-8PCS

Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-BAR-TX-SET-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Lišty s bity 8 ks

SADA BITŮ 6HR-1/4ZO-L25MM-SW2,5-7-8DÍLŮ

Vybavená lišta s bity s výstupním vnitřním šestihranem. Vhodné pro systémové boxy s bity ORSY® velikosti 2, 3 a 4