Bit box 11 részes
Bittartó doboz, C 6,3 (1/4) 11 darabos bittartó
BIT-MIX-SZETT-11DB
Cikksz. 061425040
EAN 4038898527312
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 10 bit: 25 mm-es hossz, 1/4” foglalat
- 1 önbeállító mágneses bittartó a gyors és biztonságos munkához
- A bitek biztonságosan rögzülnek a bittartó dobozban
- A bitek kivétele és visszahelyezése egyszerű
- Bittartó doboz méretei (H x Sz x M): 132 x 69 x 18 mm
- A mágneses tartóval ellátott bittartó doboz kézi tartású csavarhúzóként használható
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Darabszám a készletben | 10 darab |
Hosszúság | 132 mm |
Szélesség | 69 mm |
Magasság | 18 mm |