Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bit box 11 részes

Bitkészlet, AW C 6,3 (1/4), 11 db
BIT-AW-KLT-11DB

Cikksz. 061425041

EAN 4038898527329

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bit box 11 részes

Cikksz. 061425041
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
A praktikus és masszív műanyag dobozban megtalálható az összes szokványosan használt bit választéka
  • 10 bit: 25 mm-es hossz, 1/4” foglalat

  • 1 önbeállító mágneses bittartó a gyors és biztonságos munkához

  • A bitek biztonságosan rögzülnek a bittartó dobozban

  • A bitek kivétele és visszahelyezése egyszerű

  • Bittartó doboz méretei (H x Sz x M): 132 x 69 x 18 mm

  • A mágneses tartóval ellátott bittartó doboz kézi tartású csavarhúzóként használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

C 6.3 (1/4")

Kihajtás módja

AW

Hosszúság

132 mm

Szélesség

69 mm

Magasság

18 mm

Darabszám a készletben

11 darab

Tartalmaz: Bit box 11 részes:
4 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 4 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
25; AW25; 25 mm
Mennyiség: 1 x
3 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 3 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
40; AW40; 25 mm
Mennyiség: 2 x
1 x
Mágneses bittartó

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-ÖNBEÁLL-1/4

Leírás: Önbeállító, 1/4"-os automatikus tartó a biztonságos és hatékony munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x