Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Obj. č. 0614400060

EAN 4062856828746

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

Obj. č. 0614400060
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
Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4

Druh výstupu

TX

Délka

75 mm

Šířka

15 mm

Výška

30 mm

Počet kusů v sadě

8 ks

Zahrnuta položka: Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces:
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX10-MODRÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX10 Délka: 25 mm
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX15-ŽLUTÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX15 Délka: 25 mm
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
2 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX20-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX20 Délka: 25 mm
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 2 x
2 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX25-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX25 Délka: 25 mm
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 2 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX30-ČERVENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX30 Délka: 25 mm
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX40-ZELENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX40 Délka: 25 mm
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder