Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-40-8PCS

Obj. č. 0614400014

EAN 4062856828821

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces

Obj. č. 0614400014
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
Equipped bit bar with RW output 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4

Druh výstupu

RW

Délka

75 mm

Šířka

15 mm

Výška

30 mm

Počet kusů v sadě

8 ks

Zahrnuta položka: Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces:
8 x
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW40
Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Množství: 8 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder