Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Obj. č. 0614400040

EAN 4062856828753

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

Obj. č. 0614400040
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
Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4

Počet kusů v sadě

8 ks

Délka

75 mm

Šířka

15 mm

Výška

30 mm

Zahrnuta položka: Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces:
1 x
Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4 palce)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Popis:
Tloušťka břitu x šířka břitu: 0,8 x 5,5 mm
Délka 25 mm, ve všech běžných tloušťkách a šířkách břitu
Množství: 1 x
2 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce)

BIT-PZ1-MODRÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ1 Délka: 25 mm
Množství: 2 x
4 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce)

BIT-PZ2-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ2 Délka: 25 mm
Množství: 4 x
1 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce)

BIT-PZ3-ZELENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ3 Délka: 25 mm
Množství: 1 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder