Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Obj. č. 0614400020

EAN 4062856831982

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

Obj. č. 0614400020
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
Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4

Druh výstupu

AW

Délka

75 mm

Šířka

15 mm

Výška

30 mm

Počet kusů v sadě

8 ks

Zahrnuta položka: Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs:
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW10-RŮŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Popis:
Velikost: 10
Množství: 2 x
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Popis:
Velikost: 20
Množství: 2 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW25-SVÍT.ZELENÁ-1/4IN-L25MM

Popis:
Velikost: 25
Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-R1026-1/4ZO-L26M

Popis:
Velikost: 30
Množství: 1 x
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Popis:
Velikost: 40
Množství: 2 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder