Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex

Bit Impact PZ C 6,3 (1/4)
BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM

Art.-Nr. 0614176641

EAN 4052712162114

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex

Art.-Nr. 0614176641

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Bit für harte Schraubfälle

Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen


  • Ideal für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern

  • Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen Verdrehwinkel des Bits über 40° und absorbiert die ankommenden Belastungsspitzen der Schlagenergie bei harten Schraubfällen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine bis zu 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu regulären Standard-Bit

  • Bis zu doppelter Lebensdauer Im Vergleich zu anderen Hochleistungs-Impact-Bits auf dem Markt

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Hohe Sicherheit


  • Die Umspritzung verhindert umherfliegende Splitter im Falle einer brechenden Torsionszone
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ1

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Außensechskant

Länge

29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen