Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bit Kreuzschlitz PH M5 Gewinde

Bit PH M5 Gewinde Untermaß
BIT-PH2-WEISS-M5-L45MM-SCHRAUBAUTOMAT

Art.-Nr. 0614176662

EAN 4053479327358

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit Kreuzschlitz PH M5 Gewinde

Art.-Nr. 0614176662

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verschraubungsgeräte, optimierte Passform mit Untermaß / Minustoleranz

Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit metrischem Gewinde und Untermaß sorgt für den besonders sicheren Halt im Werkzeug und beste Kraftübertragung

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH2

Antrieb

M5

Antriebart

Metrisches Gewinde

Länge

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen