Bit Forstner Longlife & Speed
FORSTNER VRTÁK-LONGLIFE/SPEED-D35MM
Obj. č. 0650990350
EAN 4061975389060
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro vrtání přesných otvorů bez trhlin v měkkém a tvrdém dřevu, dřevotřískových deskách s povrchovou úpravou a deskách MDF.
| Doporučené rychlosti | ||
| Průměr otvoru | Měkké dřevo | Tvrdé dřevo/MDF |
| > 12 mm | 2400 ot/min | 2000 ot/min |
| > 16 mm | 2400 ot/min | 1500 ot/min |
| > 25 mm | 1800 ot/min | 1000 ot/min |
| > 35 mm | 1600 ot/min | 900 ot/min |
| > 70 mm | 1000 ot/min | 500 ot/min |
Datové listy(X)
Vrták Longlife & Speed Forstner lze použít s ručním vedením nebo stacionárně (např. obráběcí centra CNC). V tomto ohledu je nutné v závislosti na materiálu dodržovat různé hodnoty řezných podmínek.
Průměr | 35 mm |
Délka | 90 mm |
Průměr stopky | 10 mm |
Délka stopky | 30 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |