Bit C 8,0 TX (5/16") C 8,0 (5/16")
Bit TX C 8,0 (5/16)
BIT-TX50-5/16ZO-L35MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolný nástavec pro většinu šroubů TX
- Ocelový bit zajišťuje dlouhou životnost
- K dispozici je široká škála délek a průměrů bitu pro běžné aplikace
Jeden nástavec pro ruční i elektrické nářadí
- 5/16" šestihranný pohon je vhodný pro šroubováky se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v nástavci zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Odolný nástavec šroubováku
- Materiál nástavce zajišťuje výrazně nadprůměrnou životnost
- Odolnost nástavce snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Velikost hrotu | TX50 |
Pohon | C 8,0 (5/16") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 35 mm |
Materiál | Ocel |