Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Biomatic 2.0 stationär Teilereiniger

Teilereiniger BIOMATIC 2.0 stationär
TLREINIG-BIOMATIC2.0-STAT-M.FILT

Art.-Nr. 099500001

EAN 4062856700257

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Biomatic 2.0 stationär Teilereiniger

Art.-Nr. 099500001
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
Würth BIOMATIC stationäres lösungsmittelfreies Entfettungssystem mit einer Leistungskapazität von 150 kg.

Abmessungen des internen Tanks: L67 x T58 x H17 cm


  • Ausgestattet mit einer Reinigungsbürste

  • Der Abflusspunkt des Tanks ist mit einem 200-Mikrometer-Filtersieb versehen

Arbeitet mit innovativer Bioremediationstechnologie (Mikroorganismen wandeln Fett in CO₂ und Wasser um)


  • Lösungsmittelfrei

  • Weniger Umweltrisiken

  • Keine VOC-Emission

Nicht entflammbare, ungefährliche Entfettungsflüssigkeit


  • Kein Risiko für den Benutzer

  • Geringere PSA-Anforderungen

Flüssigkeit auf 42 °C erwärmt


  • Effektivere Reinigung

  • Komfortablere Handhabung

Deutliche Senkung der Benutzerkosten


  • Kein monatlicher Servicevertrag

  • Keine Entsorgungskosten

Energieeinsparungen durch den integrierten ECO-Modus


Wird mit einem biologischen Filtersieb geliefert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietEffizientes und stressfreies Entfetten mechanischer Teile an PKW, LKW, kommunalen Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Landmaschinen und Gartenmaschinen sowie bei Wartungsarbeiten, in der Industrie und Luftfahrt.

Höhe

106 cm

Breite

71 cm

Arbeitshöhe

86 cm

Tiefe

67 cm

Werkstoff Heizung

Edelstahl

Durchflussleistung

15 l/min

Pumpleistung

45 W

Heizleistung

2,395 kW

Nennspannung

240 V

Traglast

150 kg

Inhalt

60 l

Biomatic 2.0 stationär Teilereiniger inklusive:
1 x
Zubehör für Biomatic Spülvorrichtung

ET-FILTERMATTE-BAKTERIELL-(BIOMATIC-2.0)

Beschreibung: Zubehör für Biomatic Spülvorrichtung
Menge: 1 x
3 x
Ecosource Flüssigkeit für Biomatic Spülvorrichtungen

MNTGREINIG-BIOMATIC-SW6-20LTR

Menge: 3 x