Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biomatic 2.0 rögzített alkatrésztisztító

Alkatrésztisztító, BIOMATIC 2.0, rögzített
BIOMATIC2.0-ALKTRSZMS-KEZDŐKLT-STAT

Cikksz. 099500001

EAN 4062856700257

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biomatic 2.0 rögzített alkatrésztisztító

Cikksz. 099500001
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
Würth BIOMATIC rögzített oldószermentes zsíroldó rendszer 150 kg-os teherbírással.

Mosogató belső méretei: 7 (ho.) x 58 (mé.) x 17 (ma.) cm


  • Tisztítókefével felszerelve

  • A mosogató lefolyópontja egy 200 mikronos szűrővel van ellátva

Innovatív biodegradációs technológiával működik (a mikroorganizmusok a zsírt CO₂-dá és vízzé alakítják)


  • Oldószermentes

  • Kisebb kockázatot jelent a környezetre

  • Nincs VOC kibocsátás

Nem gyúlékony, nem veszélyes zsíroldó folyadék


  • Nem jelent kockázatot a felhasználóra

  • Enyhébb követelmények az egyéni védőfelszerelésre vonatkozóan

42 °C-ra melegített folyadék


  • Hatékonyabb tisztítás

  • Kényelmesebb használat

Jelentősen kisebb felhasználói költségek


  • Nincs havi szolgáltatási szerződés

  • Nincs ártalmatlanítási költség

A beépített ECO-üzemmódnak köszönhetően energiatakarékos


Egy darab biológiai szűrővel szállítjuk

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területMechanikai alkatrészek hatékony és feszültségmentes zsírtalanítása személygépkocsikban, tehergépjárművekben, közműépítő járművekben, motorkerékpárokban, mezőgazdasági és kertészeti gépekben, valamint a karbantartásban, az iparban és a repüléstechnikában.

Magasság

106 cm

Szélesség

71 cm

Munkamagasság

86 cm

Mélység

67 cm

Fűtés anyaga

Nemesacél

Átfolyási teljesítmény

15 l/perc

Szivattyú teljesítmény

45 W

Fűtési teljesítmény

2,395 kW

Névleges feszültség

240 V

Teherbírás

150 kg

Űrtartalom

60 l

Tartalmaz: Biomatic 2.0 rögzített alkatrésztisztító:
1 x
Szűrő Biomatic tisztítókészülékhez

BIOMATIC2.0-SZŰRŐ-1RÉTEG-W.MIKROORG

Leírás: Pótszűrő Biomatic tisztítókészülékekhez
Mennyiség: 1 x
3 x
Ecosource folyadék Biomatic tisztítókészülékekhez

BIOMATIC2.0-ALKTRSZTISZTÍTÓ-FOLYADÉK-20L

Mennyiség: 3 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk