Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biomatic 2.0 hordozható alkatrésztisztító

Hordozható tiszt.ber., alkatrésztisztító, BIOMATIC 2.0
ALKATRÉSZMOSÓ - BIOMATIC 2.0 - W.FILTER

Cikksz. 099500003
EAN 4062856699919

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Würth BIOMATIC hordozható oldószermentes zsíroldó rendszer 150 kg-os teherbírással.

Mozgatható kivitel


  • Mozgatható a műhelyben, hogy közel legyen a tisztítandó alkatrészhez

Mosogató belső méretei: 7 (ho.) x 58 (mé.) x 17 (ma.) cm


  • Tisztítókefével felszerelve

  • A mosogató lefolyópontja egy 200 mikronos szűrővel van ellátva

Innovatív bioremediációs technológiával működik (a mikroorganizmusok a zsírt CO₂-dá és vízzé alakítják)


  • Oldószermentes

  • Kisebb kockázatot jelent a környezetre

  • Nincs VOC kibocsátás

Nem gyúlékony, nem veszélyes zsíroldó folyadék


  • Nem jelent kockázatot a felhasználóra

  • Enyhébb követelmények az egyéni védőfelszerelésre vonatkozóan

42 °C-ra melegített folyadék


  • Hatékonyabb tisztítás

  • Kényelmesebb használat

Jelentősen kisebb felhasználói költségek


  • Nincs havi szolgáltatási szerződés

  • Nincs ártalmatlanítási költség

A beépített ECO-üzemmódnak köszönhetően energiatakarékos


Egy darab biológiai szűrővel szállítjuk

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területMechanikai alkatrészek hatékony és feszültségmentes zsírtalanítása személygépkocsikban, tehergépjárművekben, közműépítő járművekben, motorkerékpárokban, mezőgazdasági és kertészeti gépekben, valamint a karbantartásban, az iparban és a repüléstechnikában.

Magasság

106 cm

Szélesség

71 cm

Munkamagasság

86 cm

Mélység

67 cm

Fűtés anyaga

Nemesacél

Átfolyási teljesítmény

15 l/perc

Szivattyú teljesítmény

45 W

Fűtési teljesítmény

2.395 kW

Névleges feszültség

240 V

Teherbírás

150 kg

Űrtartalom

60 l

Tartalmaz: Biomatic 2.0 hordozható alkatrésztisztító:
Tartozékok Biomatic tisztítókészülékhez
1 x
Tartozékok Biomatic tisztítókészülékhez

AY-MICROBE-BIOFILTER-TISZTBER.-0995900

Leírás: Tartozékok Biomatic tisztítókészülékhez
Mennyiség: 1 x
Ecosource folyadék Biomatic tisztítókészülékekhez
3 x
Ecosource folyadék Biomatic tisztítókészülékekhez

ALKATRÉSZMOSÓ-BIOMATIC-SW6-20L

Mennyiség: 3 x