Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Biomatic 2.0 XL Teilereiniger

Teilereinigungsgerät BIOMATIC 2.0 XL stationär

Art.-Nr. 0995000015

EAN 4062856699766

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Biomatic 2.0 XL Teilereiniger

Art.-Nr. 0995000015
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
Würth BIOMATIC XL stationäres lösungsmittelfreies Entfettungssystem mit einer Leistungskapazität von 200 kg.

Tank XL


  • Abmessungen (innen) L101 x D80 x H19 cm zum Reinigen großer Teile

  • Ausgestattet mit zwei Reinigungsbürsten

  • Der Abflusspunkt des Tanks ist mit einem 200-Mikrometer-Filtersieb versehen

Arbeitet mit innovativer Bioremediationstechnologie (Mikroorganismen wandeln Fett in CO₂ und Wasser um)


  • Lösungsmittelfrei

  • Weniger Umweltrisiken

  • Keine VOC-Emission

Nicht entflammbare, ungefährliche Entfettungsflüssigkeit


  • Kein Risiko für den Benutzer

  • Geringere PSA-Anforderungen

Flüssigkeit auf 42 °C erwärmt


  • Effektivere Reinigung

  • Komfortablere Handhabung

Deutliche Senkung der Benutzerkosten


  • Kein monatlicher Servicevertrag

  • Keine Entsorgungskosten

Energieeinsparungen durch den integrierten ECO-Modus


Wird mit einem biologischen Filtersieb geliefert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietEffizientes und stressfreies Entfetten mechanischer Teile an PKW, LKW, kommunalen Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Landmaschinen und Gartenmaschinen sowie bei Wartungsarbeiten, in der Industrie und Luftfahrt.

Höhe

109 cm

Breite

126 cm

Arbeitshöhe

97 cm

Tiefe

101 cm

Werkstoff Heizung

Edelstahl

Durchflussleistung

15 l/min

Pumpleistung

45 W

Heizleistung

2,395 kW

Nennspannung

240 V

Traglast

200 kg

Inhalt

60 l

Biomatic 2.0 XL Teilereiniger inklusive:
1 x
Mikrobielle Filtermatte

ET-FILTERMATTE-BAKTERIELL-(BIOMATIC-2.0)

Beschreibung: Ersatzfilter für Biomatic Spülvorrichtung
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ecosource Flüssigkeit für Biomatic Spülvorrichtungen

MNTGREINIG-BIOMATIC-SW6-20LTR