Bimetalový pilový list HSS
PILOVÝ LIST 300X12,5X0,63-Z32/1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální oceli: Vysoce legovaná rychlořezná ocel na hranách zubů, houževnatá nástrojová ocel v zadní části
Hrany zubů z plně kaleného materiálu pro nepřekonatelnou účinnost řezání a dlouhou životnost
Umožňuje pracovat rychleji, déle a ekonomičtěji s jediným listem
Normální ozubení
- Lepší ekonomika
- Vyšší bezpečnost
- Vysoký řezný výkon
- Prodloužená životnost
Progresivní ozubení
- Pro univerzální použití
- Velká rozteč zubů na začátku řezu pro snadné zaříznutí. Podstatně menší rozkmit tenkého materiálu.
- Malá rozteč zubů ve zbývající části listu pro rychlé řezání.
Datové listy(X)
- Nástrojová ocel (vysoce/nízko legovaná)
- Konstrukční ocel (vysoce/nízko legovaná)
- Rychlořezná ocel
- Nerezová ocel
Max. tloušťka materiálu | 2 mm |
Počet zubů na délkovou jednotku | 32 ks/palec |
Délka (L) | 300 mm |
Šířka (B) | 12,5 mm |
Tloušťka (H) | 0,63 mm |